Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenkönig Turbo mit 135 m VAseil Breite 46 m, Länge 181 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenkönig Turbo mit 135 m VAseil
Regenkönig Turbo mit 135 m VAseil
Artikel-Nr.:
     265-19-112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934918162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beregnungsmaschine

Unsere selbstfahrende Beregnungsmaschine „Regenkönig Turbo 181“ zieht sich selbst am Edelstahl-Seil über die Beregnungsfläche. Der Beregnungswagen aus deutscher Fertigung arbeitet mit einer stufenlos einstellbaren Laufgeschwindigkeit von 9 bis 25 m/h ohne dabei die Wurfweite zu beeinflussen. Mit einer Seillänge von 135 m und der Maximal-Wurfweite von 46 m erreicht der Regenkönig eine Reichweite von 181 m.

Die Lieferung erfolgt komplett mit Regner als 4-Rad-Ausführung. Überlastungsschutz und Abstellautomatik am Seilende sorgen für sichern Betrieb. Betriebsdruck 2,5-7 bar. Alu-Turbinenantrieb. Bodenhering zur Seilbefestigung. Edelstahl-Seillänge: 135 m.
Zum Anschluss muss eine Geka-Verschraubung mit 3/4" AG extra bestellt werden.

Technische Daten
80,0x45,0x46,0 (LxBxH)

Weitere Suchbegriffe: Regenkönig Turbo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.334,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,63*
€ 1.847,6297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,44*
€ 1.823,6036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,93*
€ 1.728,9867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,21*
€ 1.667,4399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,47*
€ 1.588,0193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.