Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr 16390 AS 500m, Ø16mm, 1 l/h, TA 30cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tropfrohr 16390 AS
Tropfrohr 16390 AS
Artikel-Nr.:
     265-17705-002800
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934917516
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

Die druckkompensierenden Tropfrohre sind vor allem für den Anbau von Erdbeeren, Spargel und Kartoffeln geeignet. Die Lieferung erfolgt bei der dünnwandigen Variante auf Kunststofftrommeln, die zur Wiederverwendung geeignet sind. Außerdem lassen sich die dünnwandigen Tropfrohre am Saisonende leicht (maschinell) aufwickeln. Die zweite, dickwandige Variante verfügt über den AS (AntiSiphon) Mechanismus. Diese Version ist besonders für den Obstanbau auf Flächen mit nur leichtem Gefälle geeignet.

Das Tropfrohr DRIPNET PC 16010 AS hat einen Durchmesser von 16 mm. Der Tropfabstand beträgt 0,30 m und die Wandstärke 1,0 mm. Druckkompensierend ist das Rohr in einem Bereich von 0.4 bis 3.0 bar. Die Druchflussrate liegt bei 1,0 l/h. Das Tropfrohr ist sowohl für den ober- als auch für den unterirdischen Einbau geeignet. Das Tropfrohr zeichnet sich durch eine Wurzeleinwuchssperre aus.

Technische Daten
- Tropferabstand 0.3 m
- D:16 mm
- Durchflussrate pro Tropfer: 1.0 l/h
- Wandstärke 1.00 mm

Eigenschaften
- druckkompensierendes Tropfrohr
- Rolle a 500 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 396,80*
€ 472,192
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 393,85*
€ 468,6815
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 384,78*
€ 457,8882
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 371,46*
€ 442,0374
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 327,51*
€ 389,7369
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.