Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dripnet PC 16250 40 cm 0,6 l TA 40cm 0.6l/h 800m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dripnet PC 16250 40 cm 0,6 l TA 40cm 0.6l/h 800m
Artikel-Nr.:
     265-17640-001390
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934917493
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

Die druckkompensierenden Tropfrohre sind vor allem für den Anbau von Erdbeeren, Spargel und Kartoffeln geeignet. Die Lieferung erfolgt bei der dünnwandigen Variante auf Kunststofftrommeln, die zur Wiederverwendung geeignet sind. Außerdem lassen sich die dünnwandigen Tropfrohre am Saisonende leicht (maschinell) aufwickeln. Die zweite, dickwandige Variante verfügt über den AS (AntiSiphon) Mechanismus. Diese Version ist besonders für den Obstanbau auf Flächen mit nur leichtem Gefälle geeignet.

Tropfrohr vom Typ NETAFIM DRIPNET PC 16250. Das Rohr hat einen Betriebsdruck von 0.4 bis 2.5 bar. Der Tropfabstand beträgt 0.4 m, der Durchmesser 16 mm und die Durchflussrate pro Tropfer liegt bei 0.6 l/h. Die Wandstärke liegt bei 0.63 mm.

Technische Daten
- Tropferabstand 0.4 m
- D: 16 mm
- Durchflussrate pro Tropfer: 0,6 l/h
- Wandstärke 0.63 mm

Eigenschaften
- druckkompensierendes Tropfrohr (0,4-2,5 bar)
- Rolle a 800 m

- auf Trommel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 494,17*
€ 588,0623
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 486,35*
€ 578,7565
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 463,35*
€ 551,3865
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 433,95*
€ 516,4005
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 407,47*
€ 484,8893
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.