Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr Uniram 1615, 400m, Ø16mm, 1,6 l/h, TA 15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfrohr Uniram 1615,
Tropfrohr Uniram 1615,
Artikel-Nr.:
     265-17415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934917394
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

für den ober- und unterirdischen Einbau
mit Vakuumunterbrecher
Durchmesser: 16 mm
Tropfabstand: 0,15 m
Wandstärke: 1,2 mm
Druckbereich: 0,3 - 3,5 bar
Durchfluss: 1,6 l/h
Rollenlänge: 400 m

Technische Daten
Durchmesser: 16 mm
Tropfabstand: 0,15 m
Wandstärke: 1,2 mm
Druckbereich: 0,3 - 3,5 bar
Durchfluss: 1,6 l/h pro Tropfstelle
Rollenlänge: 400 m

Eigenschaften
für den ober- und unterirdischen Einbau
druckkompensierend (0,5 - 4,0 bar)
mit Vakuumunterbrecher

Weitere Suchbegriffe: tropfschlauch 16mm, tropfschlauch, Subrain-Tropfrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,94*
€ 882,9086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,50*
€ 877,625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,82*
€ 839,9258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,82*
€ 803,0358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,17*
€ 740,3823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.