Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotropfrohr, Tropfabstand 30 cm 30 m, Ø 6,35 mm, 2 l/h, TA 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotropfrohr, Tropfabstand 30 cm
Mikrotropfrohr, Tropfabstand 30 cm
Artikel-Nr.:
     265-16516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996201943
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
tropfrohr

Farbe: hellbraun
Außendurchmesser: 6,35 mm
Innendurchmesser: 4,45 mm
Tropfabstand: 0,30 m
Rollenlänge: 30 m

Dank ihrer kompakten Größe ist die Micro-Line™-Tropfleitung ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
Für kommerzielle und private Anwendungen wird die Micro- line™-Tropfleitung oberirdisch installiert und kann
mit Mulch bedeckt werden.

Technische Daten
Betriebsdruck: 0,7 - 1,7 bar
Außendurchmesser: 6,35 mm
Innendurchmesser: 4,45 mm
Tropfabstand: 0,30 m
Rollenlänge: 30 m

Weitere Suchbegriffe: Microtropfrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.