Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotropfrohr, Minidrip, 15 m 15 m, Ø 6,6 mm, 1,5 l/h, TA 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotropfrohr, Minidrip, 15 m
Mikrotropfrohr, Minidrip, 15 m
Artikel-Nr.:
     265-16515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934917042
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
tropfrohr

Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 6,6 mm
Innendurchmesser: 5 mm
Tropfabstand: 0,15 m
Rollenlänge: 15 m

Das ideale Mini-Tropfrohr für Groß- und Kleingärten, Blumen- und Balkonkästen

Technische Daten
optimaler Betriebsdruck: 0,7 - 1,7 bar
Außendurchmesser: 6,6 mm
Innendurchmesser: 5 mm
Tropfabstand: 0,15 m
Rollenlänge: 15 m

Weitere Suchbegriffe: Microtropfrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.