Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr, Multibar, Irritec 100m, 2,1 l/h, druckkompensierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfrohr, Multibar, Irritec
Tropfrohr, Multibar, Irritec
Tropfrohr, Multibar, Irritec Bild2
Artikel-Nr.:
     265-16170
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934916939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

für den oberirdischen Einbau
druckkompensierend
Durchmesser: 16 mm
Tropfabstand: 0,3 m
Druckbereich: 0,8 - 3,5 bar
Durchfluss: 2,1 l/h
Rollenlänge: 100 m

Technische Daten
Durchmesser: 16 mm
Tropfabstand: 0,3 m
Druckbereich: 0,8 - 3,5 bar
Durchfluss: 2,1 l/h pro Tropfstelle, 6,3 l/h pro lfm.
Rollenlänge: 100 m

Eigenschaften
für den oberirdischen Einbau
druckkompenosierend

Weitere Suchbegriffe: tropfschlauch 100m, tropfschlauch, tropfschlauch 16mm, Tandem-Tropfrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,0529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,8514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,35*
€ 70,6265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,1632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,3302
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.