Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparpume eco-Tec2 4500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparpume
Energiesparpume
Energiesparpume Bild2
Artikel-Nr.:
     265-156-005020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008758
Suchbegriffe:
Pumpe

Auf das Maximale reduziert: supereffiziente Einbaupumpen- Die Linie für technische Anwendung.: Messner Tec-Pumpen. Wie die Pumpen im Messner X2-Design mit sparsamen und supersparsamen Kennlinien.Statt des Ansaugkorbs ein fester Standfuß zur Installation außerhalb des Teichs. Lösung für jeden Einsatz: in seperaten Pumpkammern an Bachläufen, Wasserfällen oder Schwimmteichen, in Auffangbecken von größeren Sprudelsteinen, im Schacht eines Gravitationsfilters oder in vielen anderen technischen Anwendungen.

- supereffiziente Pumpe
- elektrisch regulierbar
- extrem leiser Betrieb
- mit festem Standfuß
- Grobschmutzförderung bis max 3 mm
- getauchte oder trockene Aufstellung
- 10 m Anschlusskabel

- Lieferumfang: Pumpe inkl Standfuß und 2 Schlauchtüllen

Technische Daten
- Abmessung: 230 x 145 x 192 mm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Leistung: 82 l/min / 4900 l/h
- Anschluss Druckseite: 1 1/4" AG
- Anschluss Saugseite: AG
- Schlauchtülle: d 32/40 mm

Eigenschaften
- supereffiziente Pumpe
- elektrisch regulierbar
- extrem leiser Betrieb
- mit festem Standfuß
- Grobschmutzförderung bis max 3 mm
- getauchte oder trockene Aufstellung
- 10 m Anschlusskabel

- Lieferumfang: Pumpe inkl Standfuß und 2 Schlauchtüllen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,62*
€ 383,9178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,47*
€ 382,5493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,54*
€ 373,1126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,26*
€ 360,8794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,29*
€ 315,6951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.