Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klemmfitting, PN6, 1" Innengewinde x 25 1" IG für 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Klemmfitting, PN6, 1" Innengewinde x 25
PP-Klemmfitting, PN6, 1" Innengewinde x 25
PP-Klemmfitting, PN6, 1" Innengewinde x 25 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-1162-25-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934911064
Suchbegriffe:
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemm Fitting
Klemmfitting

- PP-Klemmfitting

- PN 6 bar

- speziell für die Verwendung mit Spiralschläuchen

- einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug

- Anschlussverschraubung mit Innengewinde und Überwurf

- dicht ohne weitere Abdichtungen

- 1" IG mit Überwurf x 25

- Wandstärke: 2,5 - 3,5 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 5,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,17*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,17*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.