Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr, PVC, 90 x 6,7 mm, 1,0 m Länge 90 x 6,7 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rohr, PVC, 90 x 6,7 mm, 1,0 m Länge
Rohr, PVC, 90 x 6,7 mm, 1,0 m Länge
Artikel-Nr.:
     265-11-40-90
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934908286
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
pvc rohr

PVC- Rohr (1 m Länge)

PVC- Rohr (1 m Länge), 90 x 6,7 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 9,20*
Zubehör
k.A.
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.