Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung, 32 mm x 1¼" Innengewinde 32 x 5/4" IG, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung, 32 mm x 1¼" Innengewinde
Anschlussverschraubung, 32 mm x 1¼" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-32-32-125
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934907579
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
pe anschlussverschraubung

Betriebsdruck max. 10 bar

Anschlussverschraubung, PP-Klemmfitting, 32 x 5/4" Innengewinde Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, anschlußverschraubung 32mm, PP-Klemmfitting-Anschlussverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,65*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,65*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,85*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,84*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,85*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,96*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,96*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,96*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,22*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,22*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,21*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,05*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,05*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,20*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 2,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.