Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss 1" IG 32 x 1"IG, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss 1" IG
Anschluss 1" IG
Anschluss 1" IG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-11-318-32-10
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934907456
Suchbegriffe:
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
klemmverschraubung 1"
klemm verschraubung

Betriebsdruck max. 10 bar

Anschlussverschraubung, PP-Klemmfitting, 32x1"IG mit Überwurf Betriebsdruck: 10 bar, für PE-Rohr, mit grünem Überwurf

Weitere Suchbegriffe: PP-Klemmfitting-Anschlussverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.