Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-O-Ringe, für PP-Klemmfittings 16mm 16 mm, PN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-O-Ringe, für PP-Klemmfittings 16mm
Ersatz-O-Ringe, für PP-Klemmfittings 16mm
Ersatz-O-Ringe, für PP-Klemmfittings 16mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-11-316-16
Hersteller:
     Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings
irritec klemmfitting

Betriebsdruck max. 10 bar

O-Ring, PP-Klemmfitting, 16

Weitere Suchbegriffe: klemm fitting, PP-Klemmfitting-O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,19*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,19*
Ähnlich
Irritec & Siplast
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.