Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandscheibe 90°, Stahl verzinkt, ½" Innengewinde ½" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandscheibe 90°, Stahl verzinkt, ½" Innengewinde
Wandscheibe 90°, Stahl verzinkt, ½" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-016-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934902819
Suchbegriffe:
Deckenwinkel
Wandscheibe
deckenwinkel

- ½" Innengewinde
- Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur)
- ohne DVGW/KTW-Zulassung
- O-Ring-Dichtung

Die soliden PP-Wandscheiben als 90° Winkel ideal zur einfachen Verbindung von PE-Rohren oder von PE-Rohren mit Metallgewinden geeignet. Wählen Sie aus den Größen von ½" bis 2" Innengewinde bei einem Betriebsdruck von bis zu 25 bar. Zuverlässig dichtendes System mit O-Ring-Dichtung, Klemm- und Druckring, das schnell montiert und demontiert werden kann. Durch hervorragende Stabilität und DVGW/KTW- Zulassung besonders für Industrie und Gewerbe zu verwenden.
Empfehlung: Kein Metallgewinde in Kunststoffgewinde schrauben (Kunststoffnippel mit Metallmuffe); Montage mit Teflonband (Art.Nr. 7001) und Hakenschlüssel (Art.Nr. 24088U) empfohlen.

Technische Daten
Anschlussgröße:
½" (DN15) 21,3 mm
- Nennweite: DN15
- Nennmaße: 21,3 mm
- Betriebsdruck 25 bar (-20 - 120°C Betriebstemperatur)
- Rechtsgewinde
- Feuerverzinkung
- DGVW-Zulassung und KTW-Eignung
- Prüfung MPA Darmstadt Nr. K 92347 u K 92347.2 nach Arbeitsblatt W900 (DVGW); DIN 8076 Teil 3 (E); ISO 9000 Nr 127 / UNI-EN 29002 SQP; Hygiene-Institut Gelsenkirchen KTW-Eignungsprüfung Nr. C29/94

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Überwurfmutter: hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie und Gewerbe

Weitere Suchbegriffe: Stahl-Wandscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.