Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unidelta-Winkel 90°, PP-Klemmfitting, 50 mm x 1¼" Innengewinde 50 x 5/4"IG, KTW, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unidelta-Winkel 90°, PP-Klemmfitting, 50 mm x 1¼" Innengewinde
Unidelta-Winkel 90°, PP-Klemmfitting, 50 mm x 1¼" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-101-50-125
Hersteller:
     Unidelta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8030884001833
Suchbegriffe:
Klemm Winkelstück
klemm winkelstück

- 50 mm x 1 ¼" IG
- Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur)
- DGVW- und KTW-Zulassung
- O-Ring-Dichtung

Die soliden PP-Klemmfittings mit 90°-Winkel sind ideal zur einfachen Verbindung von PE-Rohren oder von PE-Rohren mit Metallgewinden geeignet. Wählen Sie aus den Größen von 20 bis 110 mm und ½" bis 4" Innengewinde bei einem Betriebsdruck von bis zu 25 bar. Zuverlässig dichtendes System mit O-Ring-Dichtung, Klemm- und Druckring, das schnell montiert und demontiert werden kann. Durch hervorragende Stabilität und DVGW/KTW- Zulassung besonders für Industrie und Gewerbe zu verwenden.
Empfehlung: Kein Metallgewinde in Kunststoffgewinde schrauben (Kunststoffnippel mit Metallmuffe); Montage mit Teflonband und Hakenschlüssel empfohlen.

Technische Daten
Anschlussgrößen:
50 mm
1¼" (DN32) 42,4 mm
- Nennweite: DN 32
- Nennmaße: 42,4 mm
- O-Ring-Dichtung
- Betriebsdruck 25 bar (-20 - 120°C Betriebstemperatur)
- Rechtsgewinde
- Feuerverzinkung
- hohe Winkelgenauigkeit
- DGVW-Zulassung und KTW-Eignung
- Prüfung MPA Darmstadt Nr. K 92347 u K 92347.2 nach Arbeitsblatt W900 (DVGW); DIN 8076 Teil 3 (E); ISO 9000 Nr 127 / UNI-EN 29002 SQP; Hygiene-Institut Gelsenkirchen KTW-Eignungsprüfung Nr. C29/94
- UV-Beständig

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Überwurfmutter: hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie und Gewerbe

Weitere Suchbegriffe: PP-Klemmfitting-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unidelta
ab € 44,12*
Ähnlich
Unidelta
ab € 44,13*
Ähnlich
Unidelta
ab € 1,58*
Ähnlich
Unidelta
ab € 1,58*
Ähnlich
Unidelta
ab € 1,96*
Ähnlich
Unidelta
ab € 1,95*
Ähnlich
Unidelta
ab € 1,95*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,34*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,35*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,34*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,34*
Ähnlich
Unidelta
ab € 4,53*
Ähnlich
Unidelta
ab € 4,54*
Ähnlich
Unidelta
ab € 4,53*
Ähnlich
Unidelta
ab € 4,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.