Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J, 5 x 1,5 mm², 100 m Rolle 5 x 1,5 mm², 100 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J, 5 x 1,5 mm², 100 m Rolle
Erdkabel NYY-J, 5 x 1,5 mm², 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     265-100-515-100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996227868
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 5x4 100m
erdkabel 5x4

Zur Verlegung in der Erde, im Freien, in Innenräumen, Kabelkanälen oder in Beton.

Erdkabel NYY-J, 3x 1,5 mm² Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 bzw. HD 603.1 und IEC 60502, ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627 bzw. HD 627 S1 und IEC 60502
weitere Abmessungen auf Anfrage

Eigenschaften
Außendurchmesser: Ø 13,5 mm

Weitere Suchbegriffe: erdkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,03*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 219,66*
€ 261,3954
pro Meter
ab 2 Meter
€ 216,62*
€ 257,7778
pro Meter
ab 5 Meter
€ 210,55*
€ 250,5545
pro Meter
ab 10 Meter
€ 204,70*
€ 243,593
pro Meter
ab 500 Meter
€ 180,03*
€ 214,2357
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 90,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.