Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-SA0305170 Herst.-Nr.: SA0305170 EAN/GTIN: 5603750110996 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Feuerhemmende Aluminiumrahmen Burgunderrot Pinnwand 90x60cm Die ideale Lösung für den Einsatz in Gängen und öffentlichen Gebäuden - Unabhängig getestet nach EN|350|
- Ideal für den Einsatz in Gängen oder Brandfluchtwegen in Schulen und öffentlichen Gebäuden
- Burgunderrot Oberfläche
- Montage im Hoch- oder Querformat möglich
- Inklusive Wandmontageset
- Material wurde nach BS 5867 : Typ 2: Typ B zertifiziert
Weitere Informationen: | | Größe: | 90x60 cm | Oberfläche: | Filz | Farbe: | Burgunderrot | Rahmen: | Aluminum | Garantie: | 2 Jahre | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, bi-silque filztafel, filz pinnwand, pinntafel 90,0 x 60,0 cm, Feuerhemmende, Aluminium pinnwand, pinnwand tafel, filztafel, burgunderrot filztafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,59* | € 69,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 54,07* | € 71,18* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,52581* | € 71,97581* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 57,10* | € 75,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|