Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI-VELA S Badetuchhalter Länge 600MM mattschwarz 2597939


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI-VELA S Badetuchhalter Länge 600MM mattschwarz 2597939
Artikel-Nr.:
     262A-61590991
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     2597939
EAN/GTIN:
     4017080111164
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 60 cm
KLUDI-VELA S Badetuchhalter Länge 600MM mattschwarz 2597939
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, badetuchstange schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.