Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI-VELA S Badetuchhalter 800 mm Brushed Gunmetal 25961N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI-VELA S Badetuchhalter 800 mm Brushed Gunmetal 25961N2
Artikel-Nr.:
     262A-61590496
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     25961N2
EAN/GTIN:
     4017080111256
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
KLUDI-VELA S Badetuchhalter 800 mm Brushed Gunmetal 25961N2
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.