Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI-VELA S Badetuchhalter 800 mm mattschwarz 2596139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI-VELA S Badetuchhalter 800 mm mattschwarz 2596139
Artikel-Nr.:
     262A-61590458
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     2596139
EAN/GTIN:
     4017080111218
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
KLUDI-VELA S Badetuchhalter 800 mm mattschwarz 2596139
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, badetuchstange schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.