Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Dichtring Mapress d= 108mm, LABS-frei, FKM, weiß 91161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Dichtring Mapress d= 108mm, LABS-frei, FKM, weiß 91161
Artikel-Nr.:
     262A-53765994
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     91161
EAN/GTIN:
     4025410688859
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
viton dichtring
Geberit Dichtring Mapress d= 108mm, LABS-frei, FKM, weiß 91161
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring geberit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 40,05*
€ 46,90*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,24*
€ 49,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 469,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.