Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE LED Lichtset für ONE WTU B: 90cm 244552001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 244552001 Geberit Lichtset ONE für WTU 900mm
GEBERIT 244552001 Geberit Lichtset ONE für WTU 900mm
Artikel-Nr.:
     262A-53462787
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     244552001
EAN/GTIN:
     4025410768537
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
GE LED Lichtset für ONE WTU B: 90cm 244552001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,17*
€ 69,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,84*
€ 74,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.