Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYR Austauschsicherheitsventil 7 bar 0323.15.925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYR Austauschsicherheitsventil 7 bar 0323.15.925
Artikel-Nr.:
     262A-51304881
Hersteller:
     Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
     0323.15.925
EAN/GTIN:
     4017905286848
Suchbegriffe:
Sicherheitsgruppe
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsgruppe 7bar
SYR Austauschsicherheitsventil 7 bar 0323.15.925
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,02*
€ 35,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,61*
€ 35,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.