Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1007, DN 40, 4,2 kW, PN 25 4171907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1007, DN 40, 4,2 kW, PN 25 4171907
Artikel-Nr.:
     262A-22608840
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171907
EAN/GTIN:
     4048482283692
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1007, DN 40, 4,2 kW, PN 25 4171907
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.013,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.362,27*
€ 11.141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.229,44*
€ 10.983,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.057,86*
€ 10.778,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.013,04*
€ 10.725,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.