Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIPS Bogen VSH SudoPress SPS5002V 22mm, 90Grad, II, Kupfer, FKM-O-Ring 6674106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Press-Fitting Bogen 22 mm 90° IG/IG Solar
Press-Fitting Bogen 22 mm 90° IG/IG Solar
Artikel-Nr.:
     262A-22460806
Hersteller:
     Seppelfricke
Herst.-Nr.:
     6674106
EAN/GTIN:
     3430650361768
Suchbegriffe:
Kupfer-Fittings
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
AIPS Bogen VSH SudoPress SPS5002V 22mm, 90Grad, II, Kupfer, FKM-O-Ring 6674106
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,08*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 10,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.