Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2204, DN 50, 7,5kW, PN25 4171866


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2204, DN 50, 7,5kW, PN25 4171866
Artikel-Nr.:
     262A-22290939
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171866
EAN/GTIN:
     4048482283487
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2204, DN 50, 7,5kW, PN25 4171866
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.443,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.825,76*
€ 14.072,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.730,20*
€ 13.958,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.504,14*
€ 13.689,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.443,93*
€ 13.618,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.