Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-6.5, DN 50, 6,5kW, PN25 4171856


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-6.5, DN 50, 6,5kW, PN25 4171856
Artikel-Nr.:
     262A-22290922
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171856
EAN/GTIN:
     4048482283432
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-6.5, DN 50, 6,5kW, PN25 4171856
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.198,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.356,52*
€ 13.514,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.313,32*
€ 13.462,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.226,92*
€ 13.360,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.198,12*
€ 13.325,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.