Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-5.5, DN 50, 5,5kW, PN25 4171846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-5.5, DN 50, 5,5kW, PN25 4171846
Artikel-Nr.:
     262A-22290915
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171846
EAN/GTIN:
     4048482283388
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-5.5, DN 50, 5,5kW, PN25 4171846
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.660,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.020,83*
€ 13.114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.931,85*
€ 13.008,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.719,22*
€ 12.755,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.660,22*
€ 12.685,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.