Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 3602-5.5, DN 65, 5,5kW, PN16 4171819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 3602-5.5, DN 65, 5,5kW, PN16 4171819
Artikel-Nr.:
     262A-22290526
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171819
EAN/GTIN:
     4048482283258
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 3602-5.5, DN 65, 5,5kW, PN16 4171819
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpe 16bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.546,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.888,61*
€ 12.957,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.803,82*
€ 12.856,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.600,91*
€ 12.615,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.546,26*
€ 12.550,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.