Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2204, DN 50, 7,5kW, PN16 4171862


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2204, DN 50, 7,5kW, PN16 4171862
Artikel-Nr.:
     262A-22290519
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171862
EAN/GTIN:
     4048482283463
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2204, DN 50, 7,5kW, PN16 4171862
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpe 16bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.171,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.552,37*
€ 13.747,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.457,76*
€ 13.634,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.233,14*
€ 13.367,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.171,64*
€ 13.294,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.