Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-6.5, DN 50, 6,5kW, PN16 4171852


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-6.5, DN 50, 6,5kW, PN16 4171852
Artikel-Nr.:
     262A-22290502
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171852
EAN/GTIN:
     4048482283418
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-6.5, DN 50, 6,5kW, PN16 4171852
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpe 16bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.743,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.113,47*
€ 13.225,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.966,46*
€ 13.050,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.784,91*
€ 12.834,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.743,17*
€ 12.784,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.