Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-4.2, DN 50, 4,2kW, PN16 4171835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-4.2, DN 50, 4,2kW, PN16 4171835
Artikel-Nr.:
     262A-22290489
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171835
EAN/GTIN:
     4048482283333
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 2203-4.2, DN 50, 4,2kW, PN16 4171835
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpe 16bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.048,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.433,42*
€ 12.415,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.284,27*
€ 12.238,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.095,13*
€ 12.013,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.048,64*
€ 11.957,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.