Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1002, DN 40, 1,1 kW, PN 25 4171903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1002, DN 40, 1,1 kW, PN 25 4171903
Artikel-Nr.:
     262A-22290229
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171903
EAN/GTIN:
     4048482283678
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1002, DN 40, 1,1 kW, PN 25 4171903
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.398,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.732,84*
€ 8.012,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.662,38*
€ 7.928,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.478,25*
€ 7.709,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.398,82*
€ 7.614,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.