Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 208, DN 25, 1,1 kW, PN 25 4171973


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 208, DN 25, 1,1 kW, PN 25 4171973
Artikel-Nr.:
     262A-22290199
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171973
EAN/GTIN:
     4048482284026
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 208, DN 25, 1,1 kW, PN 25 4171973
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.716,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.028,49*
€ 8.363,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.961,24*
€ 8.283,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.787,29*
€ 8.076,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.716,87*
€ 7.993,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.