Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 222, DN 25, 3,2 kW, PN 25 4162551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 222, DN 25, 3,2 kW, PN 25 4162551
Artikel-Nr.:
     262A-22290106
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4162551
EAN/GTIN:
     4048482212838
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
wilo hochdruckpumpe
hochdruckpumpen
hochdruckpumpen 25 bar
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 222, DN 25, 3,2 kW, PN 25 4162551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.861,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.194,14*
€ 10.941,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.115,90*
€ 10.847,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.923,43*
€ 10.618,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.861,22*
€ 10.544,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.