Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 216, DN 25 2,2 kW, PN 25 4162547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 216, DN 25 2,2 kW, PN 25 4162547
Artikel-Nr.:
     262A-22290090
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4162547
EAN/GTIN:
     4048482212814
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
wilo hochdruckpumpe
hochdruckpumpen
hochdruckpumpen 25 bar
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 216, DN 25 2,2 kW, PN 25 4162547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.689,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.037,63*
€ 9.564,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.959,79*
€ 9.472,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.763,47*
€ 9.238,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.689,03*
€ 9.149,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.