Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1010, DN 40, 6,5 kW, PN 25 4171928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1010, DN 40, 6,5 kW, PN 25 4171928
Artikel-Nr.:
     262A-22290045
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171928
EAN/GTIN:
     4048482283791
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1010, DN 40, 6,5 kW, PN 25 4171928
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.628,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.979,54*
€ 11.875,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.895,30*
€ 11.775,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.690,85*
€ 11.532,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.628,34*
€ 11.457,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.