Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1012, DN 40, 7,5 kW, PN 25 4171930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1012, DN 40, 7,5 kW, PN 25 4171930
Artikel-Nr.:
     262A-22290021
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171930
EAN/GTIN:
     4048482283807
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1012, DN 40, 7,5 kW, PN 25 4171930
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpen 25 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.998,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.358,65*
€ 12.326,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.271,48*
€ 12.223,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.061,14*
€ 11.972,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.998,34*
€ 11.898,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.