Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1007, G 1 12, 4,2 kW, PN 16 4171906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1007, G 1 12, 4,2 kW, PN 16 4171906
Artikel-Nr.:
     262A-22289827
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4171906
EAN/GTIN:
     4048482283685
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1007, G 1 12, 4,2 kW, PN 16 4171906
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpe 16bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.742,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.094,12*
€ 9.632,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.966,36*
€ 9.479,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.796,44*
€ 9.277,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.742,64*
€ 9.213,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.