Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1004, G 1 12, 2,2 kW, PN 16 4162500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1004, G 1 12, 2,2 kW, PN 16 4162500
Artikel-Nr.:
     262A-22289735
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4162500
EAN/GTIN:
     4048482212579
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
wilo hochdruckpumpe
hochdruckpumpen
hochdruckpumpe 16bar
Wilo Hochdruckpumpe Helix EXCEL 1004, G 1 12, 2,2 kW, PN 16 4162500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.548,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.884,91*
€ 9.383,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.762,96*
€ 9.237,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.599,97*
€ 9.043,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.548,30*
€ 8.982,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.