Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix VE 5201, 5,5kW, PN16, DN80 4152064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix VE 5201, 5,5kW, PN16, DN80 4152064
Artikel-Nr.:
     262A-22285355
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4152064
EAN/GTIN:
     4048482145082
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix VE 5201, 5,5kW, PN16, DN80 4152064
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpe 16bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.641,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.006,57*
€ 17.857,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.842,82*
€ 17.662,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.671,13*
€ 17.458,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.641,87*
€ 17.423,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.