Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hochdruckpumpe Helix VE 5202, 7,5kW, PN16, DN80 4152065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Hochdruckpumpe Helix VE 5202, 7,5kW, PN16, DN80 4152065
Artikel-Nr.:
     262A-22285348
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4152065
EAN/GTIN:
     4048482145099
Suchbegriffe:
Hochdruckpumpen
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
wilo kreiselpumpe
Wilo Hochdruckpumpe Helix VE 5202, 7,5kW, PN16, DN80 4152065
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, hochdruckpumpe 16bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.270,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.605,96*
€ 19.761,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.506,74*
€ 19.643,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.306,01*
€ 19.404,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.270,14*
€ 19.361,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.