Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Druckspülrohr 2826x250x700mm, Kunstst. sw, 45mm gekr. 103229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Druckspülrohr 2826x250x700mm, Kunstst. sw, 45mm gekr. 103229
Artikel-Nr.:
     262A-18402605
Herst.-Nr.:
     103229
EAN/GTIN:
     4042707914606
Suchbegriffe:
Druckspülrohr
ASW Druckspülrohr 2826x250x700mm, Kunstst. sw, 45mm gekr. 103229
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 9,66*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,11*
€ 12,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.