Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Schlauch Rohrschale Steinwolle MF-40x054, DSD 40mm, 1 m, Alu ummantelt MF-40X054


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ARMACELL MF-40X054 Armacell Steinwolle-Rohrschale alukaschiert DSD 40mm 54mm
ARMACELL MF-40X054 Armacell Steinwolle-Rohrschale alukaschiert DSD 40mm 54mm
ARMACELL MF-40X054 Armacell Steinwolle-Rohrschale alukaschiert DSD 40mm 54mm
Artikel-Nr.:
     262A-16988897
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     MF-40X054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
EnEV-Konform Nichtbrennbare Dämmung Reißfeste Aluminiumhülle mit Schnell-Selbstklebeband Silikonfrei, unverrottbar, chemisch neutral AS-Qualität gemäß AGI Q 135 Euroklasse A2L-s1,d0 Schmelzpunkt >1000°C Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-56.421-996
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 10,58*
18 Tage
36
6
€ 5,90*
ab € 9,95834*
€ 12,87834*
1 Tag
26
6
€ 5,59*
ab € 10,66*
€ 13,75*
1 Tag
36
6
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 14,38*
1 Tag
36
6
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 14,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 10,58*
€ 12,59
pro Meter
ab 12 Meter
€ 10,49*
€ 12,48
pro Meter
ab 30 Meter
€ 9,89*
€ 11,77
pro Meter
ab 60 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 120 Meter
€ 9,21*
€ 10,96
pro Meter
ab 18000 Meter
€ 8,12*
€ 9,66
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 63,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
MF-30X018
ab € 4,24*
Ähnlich
Armacell
MF-30X022
ab € 104,71*
Ähnlich
Armacell
MF-30X042
ab € 5,59*
Ähnlich
Armacell
MF-30X048
ab € 7,06273*
Ähnlich
Armacell
MF-30X054
ab € 6,10*
Ähnlich
Armacell
MF-30X035
ab € 6,07063*
Ähnlich
Armacell
MF-30X028
ab € 4,78*
Ähnlich
Armacell
MF-40X042
ab € 59,62*
Ähnlich
Armacell
MF-40X048
ab € 62,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.