Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega PE-RT-Rohr Fonterra 1403 17x2mm, 650 m, in Ringen 638320


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter
FONTERRA PE-RT-Rohr 17 x 2.0 mm, Rolle: 650 Meter
Artikel-Nr.:
     262A-16564893
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     638320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
PE-Rohr
viega fußbodenheizung
Viega PE-RT-Rohr Fonterra 1403 17x2mm, 650 m, in Ringen 638320
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
650
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 2,94*
Lager 262
650
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 3,31*
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 4,52*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 635,96*
€ 733,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 650 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Meter
Mindestbestellmenge: 650 Meter ( entspricht € 2.151,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.