Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Gas-Muffe Mapress d 18mm, f Natur- u. Fl.-Gas, Edelstahl 34102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Gas-Muffe Mapress d 18mm, f Natur- u. Fl.-Gas, Edelstahl 34102
Artikel-Nr.:
     262A-10292143
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     34102
EAN/GTIN:
     4024723341024
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Press Muffe
Geberit Gas-Muffe Mapress d 18mm, f Natur- u. Fl.-Gas, Edelstahl 34102
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,56*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 9,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.