Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW WC-Befestigung Typ 210 6x70mm, Kappen verchromt 416735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW WC-Befestigung Typ 210 6x70mm, Kappen verchromt 416735
Artikel-Nr.:
     262A-09290082
Herst.-Nr.:
     416735
EAN/GTIN:
     4042707219916
Suchbegriffe:
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
ASW WC-Befestigung Typ 210 6x70mm, Kappen verchromt 416735
Weitere Suchbegriffe: befestigung waschtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 10,23*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 11,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2.228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.