Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAAS Dichtungsplatte SBR 2mm, 1 Einlage, Gummi, schwarz 7162


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HAAS Dichtungsplatte SBR 2mm, 1 Einlage, Gummi, schwarz 7162
Artikel-Nr.:
     262A-08531698
Hersteller:
     Otto Haas
Herst.-Nr.:
     7162
EAN/GTIN:
     4002545071626
Suchbegriffe:
Dichtungsplatte
Elastomerplatte
Gummidichtungsplatte
dichtungsplatte 2mm
HAAS Dichtungsplatte SBR 2mm, 1 Einlage, Gummi, schwarz 7162
Weitere Suchbegriffe: dichtungsplatte, dichtungsplatte sbr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,05884*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 m² (ab € 33,92157* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,17888*
€ 586,88287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 474,0288*
€ 564,09427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,51888*
€ 536,11747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,05884*
€ 484,40002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.