Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAAS Schnellkupplung-Schlauchstück 34, Messing poliert 2261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAAS Schnellkupplung-Schlauchstück 34, Messing poliert 2261
Artikel-Nr.:
     262A-07490705
Hersteller:
     Otto Haas
Herst.-Nr.:
     2261
EAN/GTIN:
     4002545022611
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
HAAS Schnellkupplung-Schlauchstück 34, Messing poliert 2261
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 8,95*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 63,24*
€ 81,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.