Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Handtuch-Badetuchhalter 800mm Stdrd, MS verchromt, universal 104458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASW Handtuch-Badetuchhalter 800mm Stdrd, MS verchromt, universal 104458
Artikel-Nr.:
     262A-05269747
Herst.-Nr.:
     104458
EAN/GTIN:
     4042707104458
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchtrockner
ASW Handtuch-Badetuchhalter 800mm Stdrd, MS verchromt, universal 104458
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter 80 cm, badetuchhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 62,95*
€ 73,84*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 57,99*
€ 74,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 738,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.